※使用例
ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの PC切替器
KVM切替器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15284676
品番
KA7166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
DVI-D出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。
ディスプレイ
DVI-D
キーボード/マウス
USB
用途
ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
質量(kg)
0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×56×22
最大解像度
1920×1200(ブランキング低減)
コネクタ
USBタイプA オス×2、DVI-D オス×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は一部KVMスイッチには対応していません
※KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132は非対応です