※使用例

KA7176 KVM切替器 ATEN 15284737 KA7176 KVM切替器 ATEN 15284737 KA7176 KVM切替器 ATEN 15284737

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284737 品番KA7176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア/オーディオ対応USBコンピューターモジュールです。

ディスプレイD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用 付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1 質量(kg)0.17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22 最大解像度1920×1200(ブランキング低減) コネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、ステレオミニプラグ×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする