※使用例
ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの PC切替器
KVM切替器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15284746
品番
KA7177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
優れた信号補正の技術を提供し、遅延スキュー技術を取り入れて画質の向上に力を注いだコンピューターモジュールです。
USBコネクタは、スマートカード/CACリーダーに対応しています。
ディスプレイ
D-Sub15ピン
キーボード/マウス
USB
用途
ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
付属品
ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1
質量(kg)
0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×43×22
最大解像度
1920×1200(ブランキング低減)
コネクタ
USBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※KA7xxxxコンピューターモジュールは解像度1680×1050(ブランキング低減)および1920×1200(ブランキング低減)に対応していません