※使用例

KH1508A KVM切替器 ATEN 15284825 KH1508A KVM切替器 ATEN 15284825 KH1508A KVM切替器 ATEN 15284825 KH1508A KVM切替器 ATEN 15284825 KH1508A KVM切替器 ATEN 15284825

KVM切替器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284825 品番KH1508A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

1箇所のPS/2またはUSBコンソール)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。
本製品を最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大256台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。

接続台数256(デイジーチェーン) ポート数ローカル:1、ダイレクト:8 用途サーバーの集約・切替に 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.65 消費電力(W)5.1 電源AC100〜240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタRJ-45×8、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 アズワン品番64-8301-80 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
注意
※コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする