KH1532A KVM切替器 ATEN 15284868 KH1532A KVM切替器 ATEN 15284868

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284868 品番KH1532A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。
省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。
最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。
ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。
最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。
パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。
パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。

ポート数ローカル:1、ダイレクト:32 接続台数1024(デイジーチェーン) 用途サーバーの集約・切替に 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.81 消費電力(W)4.6 電源AC100〜240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする