※使用例

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15284929 品番 KN2116VA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

IP-KVMスイッチです。
離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ
ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。

付属品SA0142 シリアルアダプター×2、電源コード(3P,100V)×2、ラックマウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 消費電力(W)17.67 適合品番KA7120/7170/7140/7171/7175/7176/7177/7166/7168/7169 対応リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー 最大解像度1920×1200(60Hz)24ビット色深度 用途リモートアクセスを通じたサーバーの集約・操作切替に 質量(kg)5.45 電源AC100〜240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44 周囲環境動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタRJ-45メス×16、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2、RJ-45×1 最大延長(m)50 インターフェイスPS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト:16、カスケード:256 キーボード/マウスPS/2・USB
注意
※1920×1200(60Hz)は24-bit色深度
※KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177使用時のみ対応
※カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって本製品の機能が一部対応できないことがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする