ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの ケーブル
ATENの LANケーブル
LANケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15285139
品番
2L-BU5E005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。
出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。
ケーブル長(m)
5
色
ブルー
規格
CAT5e
用途
ネットワークの構築に
タイプ
BELDEN 1700A
コネクタ形状
RJ-45オス - RJ-45オス
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-8363-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
RoHS