2L-BU5E100 LANケーブル ATEN 15285209 2L-BU5E100 LANケーブル ATEN 15285209 2L-BU5E100 LANケーブル ATEN 15285209

LANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15285209 品番 2L-BU5E100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。
出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。

ケーブル長(m)100 ブルー 規格CAT5e 用途ネットワークの構築に タイプBELDEN 1700A コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-8363-47 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠RoHS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする