コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)
付属品ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.08
電源バスパワー
対応OSWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×92×25
対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス
周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
アズワン品番64-8303-88
ケーブル長(cm)30
伝送速度(Mbps)12
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1