UC10KM USB変換器 ATEN 15285403

 

UC10KM USB変換器 ATEN 15285403
UC10KM USB変換器 ATEN 15285403
UC10KM USB変換器 ATEN 15285403

USB変換器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード15285403品番UC10KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。

用途
PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)
コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2質量(kg)0.06電源バスパワー対応OSWindows、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×11対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8304-47ケーブル長(cm)90伝送速度(Mbps)12RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1
注意
※他社製KVMスイッチとの組み合わせはサポート対象外となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15285403
2023-03-31
用途: 親指シフトキーボード(FVM-KB611)をUSB接続
農・林・水産業

使用できませんでした。
不通にPS2からUSBへの変換は問題なく使用できます。
しかし、目的のPS2接続の親指シフトキーボードでのカナ入力は出来ませんでした。
変換器探しの旅は続きそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする