ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの コンバーター
シリアルコンバーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15286365
品番
UC232A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
RS-232シリアルインターフェース対応です。USB準拠です。
携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプター等に接続可能です。
用途
USBからシリアル信号の変換に
付属品
ユーザーマニュアル×1
質量(kg)
0.06
電源
バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×34×16
動作温湿度範囲
温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと)
コネクタ
USBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1
保管温度範囲(℃)
‐20〜60
アズワン品番
64-8302-70
ケーブル長(cm)
100
データ転送速度
230Kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
USB1.1
商品タイプ
変換器