※使用例

VM0404HA ビデオ切替器 ATEN 15287397 VM0404HA ビデオ切替器 ATEN 15287397 VM0404HA ビデオ切替器 ATEN 15287397 VM0404HA ビデオ切替器 ATEN 15287397 VM0404HA ビデオ切替器 ATEN 15287397

ビデオ切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287397 品番VM0404HA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

4系統のオーディオVGAビデオ信号を4系統にマトリックス分配切替ができます。
複数のソースを複数のモニターに簡単切替です。 異なるEDIDモード経由で異なる設定が可能です。
ハイエンドシステムコントロール用の双方向RS-232シリアルリモートポート搭載です。
オーディオ、ビデオの各ソースは個別切替に対応 。各ソースは個別に任意の出力に組み合わせて接続可能です。

接続台数(入力/出力)4 用途マトリックス構成の映像切替が可能に 付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.02 消費電力(W)DC5V/9.62 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×163×44 対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応 準拠規格HDMI (3D、 4K※、 Deep Color) 、HDCP1.4 インターフェースHDMI 最大解像度4K UHD 動作温湿度範囲温度:0〜50度、湿度:0〜80%(結露なきこと) コネクタ入力:HDMIタイプ Aメス×4、出力:HDMIタイプ Aメス×4 保管温度範囲(℃)‐20〜60 アズワン品番64-8302-75 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
注意
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする