※使用例
ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの ディスプレイ切替器/分配器
ビデオ切替器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15287589
品番
VM0202H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替できます。
自動で適切なEDIDモードを選択可能です。
接続台数
(入力/出力)2
用途
マトリックス構成の映像切替が可能に
付属品
電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.58
消費電力(W)
DV5V/4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×76×42
対応
ーカル側での操作、EDIDエキスパート機能、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応
準拠規格
HDMI (3D、4K、Deep Color) 、HDCP 1.4、CEC
インターフェース
HDMI
最大解像度
4K UHD
動作温湿度範囲
温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと)
コネクタ
入力:HDMIタイプA メス×2、出力:HDMIタイプA メス×2
保管温度範囲(℃)
‐20〜60
アズワン品番
64-8300-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(入力/出力)100
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)
注意
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください
※対応する4K解像度は、3840×2160(60Hz(4:2:0)、4096×2160(60Hz(4:2:0)までです