※使用例

VS0401 ビデオ切替器 ATEN 15287659 VS0401 ビデオ切替器 ATEN 15287659 VS0401 ビデオ切替器 ATEN 15287659 VS0401 ビデオ切替器 ATEN 15287659 VS0401 ビデオ切替器 ATEN 15287659

ビデオ切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287659 品番VS0401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

4台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。
VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。
最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。電源の状態とソースデバイスはLED表示します。
耐久性に優れたフルメタルケースです。 ソフトウェアのセットアップ不要です。

接続台数デバイス:4、ダイレクト1 用途複数の映像の切替に 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.66 消費電力(W)(DC5.3V)0.47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタD-Sub15ピン オス×4、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5 アズワン品番64-8301-25 最大延長(m)30 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 準拠DDC オーディオ入力4 オーディオ出力1
注意
※VGAケーブルを使用しての長距離延長の場合信号や画質が劣化することがあります
※本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルはATENWebサイトからダウンロード可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする