曜日別特売
VS0801A ビデオ切替器 ATEN 15287668

 

VS0801A ビデオ切替器 ATEN 15287668
VS0801A ビデオ切替器 ATEN 15287668

ビデオ切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15287668品番VS0801A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

最大8台のコンピューターで1台のアナログモニターを共有できます。ステレオオーディオ対応です。
モニターに対するダイナミックDDCに対応し、ディスプレイから最新のEDID情報を受信することが可能です。
最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応しています。

用途複数の映像の切替に接続台数デバイス:8、ダイレクト1付属品IRリモコン×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.1消費電力(W)(DC5.3V)1.01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×160×44最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタD-Sub15ピン オス×8、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×9アズワン品番64-8301-79最大延長(m)30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75オーディオ入力8オーディオ出力1
注意
※標準でポート切替ケーブルは同梱されていませんので別途お求めください
※VGAケーブルを使用しての長距離延長の場合信号や画質が劣化することがあります
※本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルはATENWebサイトからダウンロード可能です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする