VE805R ビデオ延長器 ATEN 15287923 VE805R ビデオ延長器 ATEN 15287923 VE805R ビデオ延長器 ATEN 15287923 VE805R ビデオ延長器 ATEN 15287923 VE805R ビデオ延長器 ATEN 15287923

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287923 品番VE805R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

HDBaseT Class B規格に準拠し、VM8514とカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで、HDMI信号を解像度1080pで最大70m延長できます。
RS-232およびIR信号パススルー機能に対応しているので、ソースデバイスやディスプレイデバイスを双方向通信によって制御できます。
リモート側からローカル側にあるデバイス、またはローカル側からリモート側にあるデバイスを操作することができます。

最大延長(m)70 用途映像信号の延長に信号受信用 付属品電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.81 消費電力(W)(DC5V)8.36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×170×42 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大1080p(60m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタRJ-45×1、HDMIタイプA メス×1 アズワン品番64-8301-46 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP1.4、HDBaseT(Class B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする