※使用例

VE882 ビデオ延長器 ATEN 15288054 VE882 ビデオ延長器 ATEN 15288054 VE882 ビデオ延長器 ATEN 15288054 VE882 ビデオ延長器 ATEN 15288054 VE882 ビデオ延長器 ATEN 15288054

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288054 品番VE882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

HDMI信号を光ファイバーケーブルで長距離転送できるHDMIエクステンダーです。
本製品は、ローカルソースからのオーディオ/ビデオストリームデータを同期化して、3.125Gbps シングル光リンクで最大600m伝送します。
また、本製品はHDMI信号に加えて、IR信号や、RS-232シリアル信号も、光ファイバーケーブル1 本で延長を実現します。

最大延長(m)600 用途映像信号の延長に 付属品IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、マウントキット×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.44 消費電力(W)(DC5.3V)5.8、4.69 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×103×30 最大解像度1080p(600m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-83 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP オーディオ入力1 オーディオ出力1
注意
※最大延長距離はファイバーの種類やバンド幅コネクタスプライシング減衰モード分散波長分散環境因子によって異なります
※IEC60793-2-50B1.1またはITU-TG.652.B規格に対応するシングルモード光ファイバーケーブルのご使用を推奨します
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする