※使用例
ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの ディスプレイ切替器/分配器
ビデオ分配器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15288413
品番
VS132A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,539
販売価格(税別)
¥
10,490
バスケットに入れる
1系統のアナログVGA信号をを2系統に分配出力できます。
3段階のカスケード接続に対応し、最大128系統にビデオ信号を分配することが可能です。
接続台数
ダイレクト:2、カスケード:128
用途
映像の分配に
付属品
電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)
0.42
消費電力(W)
(DC5V)0.62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×76×44
最大解像度
2048×1536(60Hz)
周囲環境
動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと)
コネクタ
D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2
アズワン品番
64-8301-31
最大延長(m)
30
入出力
入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送するとビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります
※PCとの接続用VGAケーブル、2L--2401(1.8m)
※標準でケーブルは付属していません必ず1本必要になります