※使用例

VS164 ビデオ分配器 ATEN 15288465 VS164 ビデオ分配器 ATEN 15288465 VS164 ビデオ分配器 ATEN 15288465 VS164 ビデオ分配器 ATEN 15288465

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288465 品番VS164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して4台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。

接続台数ダイレクト:4、カスケード:64 用途映像の分配に 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.72 消費電力(W)(DC5.3V)3.95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56 適合品番2L-7D02V(対応ケーブル) 最大解像度1920×1200 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) コネクタDVI-I メス×5、ステレオミニジャック×5 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※標準でケーブルは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする