接続台数ダイレクト:2
用途映像の分配に
付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.32
消費電力(W)(DC5V)4.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25
最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit)
周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと)
コネクタHDMIタイプA メス×6
入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2