※使用例

VS184A ビデオ分配器 ATEN 15288553 VS184A ビデオ分配器 ATEN 15288553 VS184A ビデオ分配器 ATEN 15288553 VS184A ビデオ分配器 ATEN 15288553 VS184A ビデオ分配器 ATEN 15288553

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288553 品番VS184A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(4K対応)です。
DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。

接続台数ダイレクト:4 用途映像の分配に 付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.47 消費電力(W)(DC5.3V)6.02 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25 最大解像度4K 、フルHD1080p 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) コネクタHDMIタイプA メス×10 アズワン品番64-3968-50 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
注意
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※カスケードは解像度1080p(60Hzの場合4K解像度の場合カスケード接続には対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする