※使用例

VS194 ビデオ分配器 ATEN 15288596 VS194 ビデオ分配器 ATEN 15288596 VS194 ビデオ分配器 ATEN 15288596 VS194 ビデオ分配器 ATEN 15288596 VS194 ビデオ分配器 ATEN 15288596

ビデオ分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288596 品番VS194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 4分配器(4K@60Hz対応)です。
DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、4台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。
DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。

接続台数ダイレクト:4 用途映像の分配に 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.33 消費電力(W)3.36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25 最大解像度4K(60Hz) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと) コネクタDisplayPort メス×5 アズワン品番64-8302-41 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
注意
※対応する4K解像度は4096×2160(60Hz(4:4:4)3840×2160(60Hz(4:4:4)4096×2160(30Hz(4:4:4)3840×2160(30Hz(4:4:4)です
※SSTモードを使用している場合はEDIDをそのまま伝送しポート1に接続しているモニターの解像度を検知します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする