接続台数デバイス:4、ダイレクト:1
用途複数の映像の切替に
付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.18
消費電力(W)(DC9V)0.82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン メス×5
アズワン品番64-8301-86
入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B