接続台数ダイレクト:4、カスケード:256
用途映像の分配に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.61
消費電力(W)(DC9V)3.28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番接続用ケーブル:2L--2401
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度、湿度/0〜80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4
アズワン品番64-8301-85
入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B