EA1340 差圧・温度センサー ATEN 15288928 EA1340 差圧・温度センサー ATEN 15288928 EA1340 差圧・温度センサー ATEN 15288928

差圧・温度センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15288928 品番EA1340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。

ケーブル長(m)3 用途PDUの計測・監視に 測定範囲温度:-19〜60、気圧:±500 測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPa コネクタRJ-11-P4C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする