※使用例
ATEN
ATENの 消防/防災/防犯標識
ATENの 非常口標識/避難誘導
近接式ドアセンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15288946
品番
EA1441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途
PDUの計測・監視に
検出距離(mm)
5
消費電流(mA)
(最大)10
出力電流(mA)
150
動作温湿度範囲
温度:‐20〜70度、湿度:35〜90%(結露なきこと)
保護回路
ショートサーキット & 逆極性
応答周波数(Hz)
(最少)800
動作電圧
10〜30VDC
保護クラス
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留電圧(V)
(最大)0.1