ATEN
ATENの 消防/防災/防犯標識
ATENの 非常口標識/避難誘導
リード式ドアセンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15288955
品番
EA1442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途
PDUの計測・監視に
電圧(V)
(最大)AC/DC70
検出距離(mm)
(最小)16
絶縁抵抗(MΩ)
(最少)100
電流(mA)
50
動作温湿度範囲
温度:‐20〜60度、湿度:95%(結露なきこと)
接触抵抗(Ω)
(最大)0.2
電流容量
1W
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大安全通過電流(A)
100