曜日別特売
ER-60B19L アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ 15288973

ER-60B19L アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ 15288973
ER-60B19L アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ 15288973
ER-60B19L アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ 15288973

アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

(45件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード15288973品番ER-60B19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

国内新車搭載シェアNo.1 国内補修シェアNo.1のGSユアサフラッグシップモデル。
最新の車両制御に対応
幅広い車種に搭載可能
最新技術の採用
ちょい乗りにも対応
とって付き
インジケーター付き
防爆液栓

性能ランク60短側面サイズB長側面長さ(cm)19端子位置Lバッテリー容量(Ah)34(5時間率)長さ(mm)187幅(mm)127質量(kg)9.5定格電圧(V)12(液入充電済み)総高さ(mm)227充電電流(A)(普通)3.4箱高(mm)202
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※防爆液栓は全ての爆発を制御するものではありません。
※ECO.R Revolution(ER)は、アイドリングストップ車(新車搭載よりアイドリングストップ車用バッテリーを搭載している車)・通常車に対応可能です(60B19タイプを除く)。
※トラック、バス、タクシー、業務用車などには専用のバッテリーをお使いください(補償適用外となります)。用途に適したバッテリーがご不明な場合は、メーカー販売店やお客様相談室までお問い合わせください。
※アイドリングストップ車にはご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15288973ER-60B19L42051285EC-60B19L-HCER-60B19L 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス GSユアサ 42051285充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラスGSユアサ1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 古いのと交換
農・林・水産業

GSユアサ 本物は良いです。
好きな物が選べて、安価で、家まで配達してくれて
ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 15288998
2025-05-05
用途: ダイハツムーヴに使用
医療・福祉・介護関連業

ムーヴのバッテリーが5年過ぎたらエンジンが始動しなかったのでGSユアサバッテリーに交換しました、価格も安く、信頼出来るメーカーなので安心です

2025-04-10
用途: 軽トラに
農・林・水産業

品物は良い物です。
ただ、古い軽トラに付けると、ECOR Revolution の
文字が、横からモロ見えで雰囲気と合わなかった。
テープを貼って隠してます。

1が参考にしています
対象商品 : 15289016
2025-03-17
用途: デイズルークスの交換用
有限会社海洋交通運輸・通信業

精度の良さそうなバッテリーで安く購入できて良かったです

対象商品 : 15289016
2024-06-16
用途: 愛車の定期整備時に
運輸・通信業

青いバッテリーと悩んで赤バッテリーを購入
安価で助かります
性能は勿論の事ですがエンジンルームの赤バッテリーカッコ良い
製造年月日も新しい品で大満足

対象商品 : 15288998
2024-03-12
用途: 新車からの5年長
株式会社コウラ

ディラーで点検時にそろそろ交換した方が良いですね と
費用を聞いたとこ価格もメーカーも え!でしたので
モノタロウで購入し交換したとこです
メーカーも価格も満足です
今後のもちは これからですが大丈夫かと信じてます

対象商品 : 15289025
2024-01-16
用途: N-oneのバッテリー交換
ピデスアート製造業

車両購入から5年経つのでそろそろ交換しようと購入しました。
アイドリングストップタイプは純正では高価なので手頃に入手出来て良かったです。
メーカーもユアサなので安心です。

対象商品 : 15289016
2024-01-13
用途: 社用車のミライースで使用

同じバッテリーを使用していたが、CCA値が減少してきたために交換。外したバッテリーはパルス充電器でCCA値85%程度に回復したので、12Vインバーターに接続し屋外投光器やスマホ充電に再利用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする