NF-45V1JK サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン) 15289488

NF-45V1JK サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン) 15289488 NF-45V1JK サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン) 15289488

サーキュレーター機能付大型扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15289488 品番NF-45V1JK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

サーキュレーター効果
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌!
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
ハネ径45cm
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮!
省スペース設計
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群!
安心設計
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
頑丈なネック
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。

ハネ径(cm)45 電源(V)100 電源コード(m)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15289488 NF-45V1JK 43577504 NF-45V2MK サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン) サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン) 1台 18,900 税込20,790 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする