※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
チタン 寸切り 両面取り M3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15289759
品番
03-0040K
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
チタン
ピッチ
0.5
全長(mm)
40
用途
一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様
両平先