※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン 寸切り 両面取り M6

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15290854 品番 06-0035K
販売価格(税込) ¥1,076
販売価格(税別)
978

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。

全長(mm)35 用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ1 ねじの呼びM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15290915
2019-05-04
用途:
ロードバイクのヘッドセットキャップの固定
サービス業

輪行の為に、ローレットノブと組み合わせて、キャップを組み付けました。トルクを余り必要としないキャップはノブで回し、ステムのボルトはレバー付に変更し、いづれも工具無しでハンドルを脱着します。
65mmと長くなったのでチタンの軽さは有難いです。輸送の関係か、表面の仕上げが少し荒れていたので、その点が残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする