※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
SUS310S 寸切り 両面取り M8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15292726
品番
08-0095S
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
全長(mm)
95
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
1.25
ねじの呼び
M8