10-0190S SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂 15293128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS310S 寸切り 両面取り M10

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)190
190
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
200
内容量1本注文コード15293128品番10-0190S
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。

種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5全長(mm)190仕様両平先
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15292875
2022-03-06
用途: 自作スタビリンク
自動車・二輪車・自転車関連業

自作でスタビライザーのリンクを作るために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4373:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする