※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
SUS310S 寸切り 両面取り M20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15293776
品番
20-0150S
販売価格(税込)
¥5,047
販売価格(税別)
¥
4,588
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
全長(mm)
150
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
2.5
ねじの呼び
M20