※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
SUS310S 寸切り 両面取り M24
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15293943
品番
24-0100S
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
全長(mm)
100
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
3
ねじの呼び
M24