手首式血圧計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15343757 品番BM-105WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コンパクトで使いやすい手首式血圧計
本体厚さ約20mmのうす型タイプ
測定値をユーザー2人×99回分まで記録可能
直近3回分の測定結果の平均値を表示
血圧値レベル表示機能付
脈検知機能、不規則脈波検知機能、体動検知機能付
日時表示、電池残量お知らせマーク付

ホワイト 測定範囲最高血圧:60〜230mmHg、最低血圧:40〜130mmHg、脈拍:40〜199拍/分 電源単4形乾電池×2個 測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内 測定方法オシロメトリック法 表示範囲カフ圧力:0〜299mmHg 電池寿命約300回 測定間隔約3分間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00105000 メモリー数2人×99回分 適合手首周(cm)約13.5〜21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品説明動画

dretec(ドリテック) 手首式血圧計 BM-105の使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする