手首式血圧計

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード15343775 品番BM-110BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計
簡単操作のシンプル機能
60回分の測定値を記憶
血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き
電池残量の不足時はマークでお知らせ

ブラック 測定範囲最高血圧:60〜230mmHg、最低血圧:40〜130mmHg、脈拍:40〜160拍/分 電源単4形乾電池×2個 測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内 測定方法オシロメトリック法 測定時間約1分間 表示範囲カフ圧力:0〜300mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00146A02 適合手首周(cm)約13.5〜21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品説明動画

dretec(ドリテック) 手首式血圧計 BM-110の使い方
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15343775
2023-07-07
用途:
高血圧と診断され手軽に計測できるように
サービス業

手首部分はやや余裕があるので女性には大きすぎるかも。設置向きはしっかり確認しないと正しい測定ができない。病院にある計測値と極端な数値差も無いので安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする