ドリテック
ドリテックの 血圧計
ドリテックの 電子血圧計
上腕式血圧計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
15343800
品番
BM-210BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計
60回分の測定値を記録
血圧値レベル表示機能、脈検知機能付
電池残量の不足時はマークでお知らせ
収納や携帯に便利なケース付
色
ブルー
測定範囲
最高血圧:60〜230mmHg、最低血圧:40〜130mmHg、脈拍:40〜160拍/分
電源
単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売)
測定精度
圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内
測定方法
オシロメトリック法
測定時間
約1分間
表示範囲
カフ圧力:0〜300mmHg
電池寿命
約400回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AKBZX00145A02
適合手首周(cm)
約22〜32
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
商品説明動画
dretec(ドリテック) 上腕式血圧計 BM-210の使い方
参考になった