上腕式血圧計

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード15343809 品番BM-211WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計
大画面で見やすい上腕式血圧計
最低血圧
最高血圧と脈拍を測定
電池残量の不足時はマークでお知らせ

ホワイト 測定範囲最高血圧:60〜230mmHg、最低血圧:40〜130mmHg、脈拍:40〜199拍/分 電源単4形乾電池×4個(動作確認用) 測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内 測定方法オシロメトリック法 測定時間約30秒 表示範囲カフ圧力:0〜300mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00107A01 適合手首周(cm)約22〜32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品説明動画

dretec(ドリテック) 上腕式血圧計 BM-211の使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15343809
2024-12-16
用途:
1日2回(朝と夜)
サービス業

音も静かで複数回計測しても数値がほぼ同じなので正確だと思います。表示部分も大きいので見やすく本体もコンパクトなので使いやすくコスパが良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする