上腕式血圧計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード15343827 品番BM-212WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2人で使えるユーザー切り替え機能付
2人分の測定結果をそれぞれ記憶(2人×60回)
見やすいバックライト
6段階で血圧値のレベルを表示
直近3回の平均値を表示
大画面で見やすい(80×59mm)
電池残量の不足時はマークでお知らせ
便利な日時表示

ホワイト 測定範囲最高血圧:60〜230mmHg、最低血圧:40〜130mmHg、脈拍:40〜199拍/分 電源単3形乾電池×4個(動作確認用) 測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内 測定方法オシロメトリック法 測定時間約30秒 表示範囲カフ圧力:0〜300mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00070A01 適合手首周(cm)約22〜32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品説明動画

dretec(ドリテック) 上腕式血圧計 BM-212の使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする