サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の バール/タガネ/クサビ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の バール
ファンシーツール ミニバール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15343870
品番
No.51
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
手軽に使える安全本格工具
用途
釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに
材質
軸:SWRH62A、柄:PP
全長(mm)
150
質量(g)
66
尾部幅(mm)
12