SK-320 笹刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業 15344098

SK-320 笹刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業 15344098
SK-320 笹刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業 15344098

笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1台注文コード15344098品番SK-320
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。
振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。

用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする