ゴキジェットプロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード15344369 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
お子様・ペットがいるご家庭にも。
無香料
【販売名】ゴキジェットJJ
【防除用医薬部外品】

用途
使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)60×188×60 区分防除用医薬部外品 使用の目安小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射。ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1秒から2秒噴射。 有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量70mL) 適合害虫ゴキブリ 効能ゴキブリの駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※40秒以上連続噴射しないでください。
※冷蔵庫の裏などのすき間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(すき間には約1秒から2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を厳守してください。
※逆さまでスプレーしないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、観賞エビ、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具、家電にかからないようにしてください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
※火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。
※使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
※換気してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
ゴキだけで無く虫に効く

4cm位の毛虫に振り掛けたら即固まって良い感じです。ただ高額感がネ〜

2025-08-18
用途:
ノズルも無く

効果が有るから悪いとは言いませんが、価格は大きいサイズの価格で、小サイズでノズルも無いのが高額感!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする