日立産機システム
日立産機システムの ラッカースプレー
ベビコン用塗料
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400mL×6本)
注文コード
15344825
品番
900003
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,798
¥
7,998
バスケットに入れる
適合
ベビコン(給油式)補修用純正塗料 マンセルNO.9.1B4.9/1.4
色
グレーA
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
720mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
SDS(0.07MB)