ABARS04F COAネックレスZEST コラントッテ 15345175 ABARS04F COAネックレスZEST コラントッテ 15345175 ABARS04F COAネックレスZEST コラントッテ 15345175 ABARS04F COAネックレスZEST コラントッテ 15345175 ABARS04F COAネックレスZEST コラントッテ 15345175

COAネックレスZEST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプラウンド 注文コード15345175 品番ABARS04F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

ファッションの一部になるColantotteのチェーンネックレスが登場!
ファッションの一部としてさりげなく着用するだけで首・肩のコリケアができるチェーンタイプの磁気ネックレス。素材には肌に優しくさびにくいステンレス(SUS316L)を採用していますので、肌が敏感な方でも安心して着用いただけます。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 材質【チェーン・ジョイント・トップ部分】ステンレス(SUS316L) シルバー タイプラウンド 適合サイズ(cm)フリー:47・51/サイズ調整用丸カン1個付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00050000 使用磁石希土類永久磁石150ミリテスラ8個をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする