S.I.C.(SHINDO)
S.I.C.(SHINDO)の 電子・基板用テープ
S.I.C.(SHINDO)の ガラス/セラミックテープ
ガラス筒編みテープ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15345297
品番
WTB880G-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
不燃素材のニット組織によるかさ高性で断熱効果を得られます
幅約110mm。編物なので手で引っ張ると140mm位まで伸びます
テープ幅(mm)
110
テープ長さ(m)
3
基材
ガラス繊維 100%
使用温度範囲(℃)
550
用途
縫製、縫い糸は使わないフラットな筒編み構造。筒編みは、屈曲でも繊維が剪断しにくく、柔軟に追随します
質量(kg)
0.27
耐熱温度(℃)
550
組織
筒編みニット
軟化点(℃)
840
熱伝導率(W/mk)
1.03
注意
※端面からほつれる場合があります。出荷時、端面を丸めております。
※ハサミでの切断は可能です。切断面からほつれることがあります。またガラス繊維が飛散するおそれがあります。
※商品を取り扱う際は、ゴム手袋を使用してください。皮膚、目、のどや鼻などにかゆみや肌荒れを起こす可能性があります。
※耐熱温度 550℃、軟化点 840℃、熱伝導率 1.03W/mk あくまでも参考値としてご使用ください。