WALLテレビスタンドA2ロータイプ対応レコーダー棚板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15345489 品番 M05000216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

WALL A2ロータイプ用のレコーダー棚板。好きな高さへ、自在に取り付け可能。棚板サイズはレコーダー類が設置できるサイズ。支柱部分に簡単に取り付けることができる棚板。高さは自由に設定できます。棚板の耐荷重は5kg。棚板はTVスタンドに2枚まで取付できます。
薄型デザインなので設置した機器と一体化してすっきりと収納できます。カラーはブラックとホワイトの2色です。

材質スチール 質量(kg)約2.5 サテンホワイト 耐荷重(kg)5 取付内径(Φmm)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×31(有効奥行22)×6.5 塗装粉体塗装
注意
※お客様のご都合による注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※棚板類の取付は2枚まで可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする