WALLテレビスタンドをより美しく使用いただける専用のLED間接照明です。WALLテレビスタンドV2,V3,V5のロータイプとV4に対応。間接照明でインテリアがモダンな空間に代わります。テレビスタンドの背面にマグネットで簡単に取り付けて使用。暖かみのある電球色から自然な昼白色への調色や明るさの調節、光が点滅するモードや色が切り替わるモード等の調整がリモコンで可能です。 リモコンでは電源オン・オフ、調光(明るさ調整)、調色(12段階)、発光モード2パターン(光が点滅するモード、色が段階的に切り替わるモード)の操作ができます。