センコー
センコーの スリッパ
センコーの 業務用スリッパ
スターブル スリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15346164
品番
27597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
インテリアに馴染みやすいシンプルデザインのスリッパ。アルコールや次亜塩素酸の消毒液で拭い手入れできるので、清潔に保てます。
材質
甲・中板:ポリ塩化ビニル
色
グリーン
サイズ
S
サイズ(cm)
約22〜23
靴タイプ
スリッパ
注意
※お洗濯不可のスリッパです