仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)質量(kg)19.2高さ(mm)2031材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×18(E17)電圧(V)100消費電力(W)77.4色温度(K)2700幅(Φmm)1150ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)90昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)明るさ白熱灯器具40W×18灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)6120調光率(%)連続調光100-5・位相制御